Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Torzioni umetak PZ2, 1/4",L25mm

    139 sa PDVom
    Torzioni umetak sa specijalno dizajniranom torzionom zonom za bolji prenos pritiska i sile. Dugotrajniji umetak, tri puta veća izdržljivost u poredjenju sa standardnim umetkom. Bolje prijanjanje na glavu vijka i manji pritisak na glavu vijka, što sprečava oštećenje samog vijka.
    Šifra proizvoda: 5614100402
    Poništi izbor

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PZ2
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Dužina umetka: 25mm
    Prihvat : 1/4", PZ2
    Tip umetka: torzioni
    Materijal izrade: S2 čelik.

    Kupci koji su kupili ovaj proizvod takođe kupuju

    BASIC rezna ploča

    72 sa PDVom
    • Standardne performanske u tankim materijalima • Posebno pogodna za profile i limove • Visoka otpornost na lom

    Basic Lamelarni brusni disk

    170 sa PDVom

    Izolir traka PVC

    41 sa PDVom

    Umetak 1/4', PH, L25mm

    193 sa PDVom