Pomoć
Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Triathlon Gear SAE80W

    30.284 sa PDVom
    Svojstva: ulje mineralnog porekla ulja, dobre viskoznosti i temperaturno stabilno. Umanjuje habanje i nudi odličnu otpornost na starenje. Primena: za ručne menjačke kutije, osovinske pogone, kombinovane menjačke kutije i osovinske pogone, kao i za razdelne i upravljačke menjače. Primena kod putničkih i komercijalnih vozila.
    Šifra proizvoda: 0897480004

    Zadovoljava sljedeće standarde / specifikacije:
    • API GL 4
    • MB 235.1,
    • MAN 341 tip Z1 / tip E1,
    • MIL-L 2105
    • ZF 02A / 17A

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Za Ručni menjač , zapremina 60 l.

    Napišite vašu recenziju
    • Možete pisati recenziju tek nakon kupovine proizvoda
    • Samo registrovani korisnici mogu pisati recenzije
    *
    *
    • Loš
    • Odličan
    *
    *
    *

    Zadovoljava sljedeće standarde / specifikacije:
    • API GL 4
    • MB 235.1,
    • MAN 341 tip Z1 / tip E1,
    • MIL-L 2105
    • ZF 02A / 17A

    Period zamene: u skladu sa preporukama proizvođača vozila

    Za Ručni menjač , zapremina 60 l.