Trimeri

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Baterijski trimer za travu/živu ogradu FZO3600E

    FZO3600E
    4.390 sa PDVom
    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu. Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh. Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm. Zamena sečiva je brza i jednostavna. Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.

    Električni trimer za travu F250E, 250W

    F250E
    3.090 sa PDVom
    Električni trimer F250E snage 250W je idealan za sva košenja u vašem vrtu kojima kosačica ne može da priđe. Proizveden je od lagane plastike što korisniku omogućava lako manevrisanje.

    Električni trimer za travu F500E, 500W

    F500E
    5.390 sa PDVom
    Električni trimer jačine F500E, 500W, garantuje da će ovaj trimer ispuniti sva vaša očekivanja kada je reč o uređenju dvorišta ili bašta.

    Električni trimer za živu ogradu FZO550E

    FZO550E
    6.690 sa PDVom
    Električni trimer za živu ogradu FZO550E je namenjen svim ljubiteljima lepo uređenih vrtova i dvorišta. Uz pomoć ovog alata možete od svoje žive ograde napraviti najrazličitije oblike i figure. Snaga ovog trimera je 550W, a maksimalna debljina koju seče 14mm. Dužina mača je 45cm, dok je dužina oštrice zupčanika 22mm.

    Motorni trimer FT52DFR - freza

    FT52DFR
    28.890 sa PDVom
    Motorni trimer FT52DFR snage 1,45kW se isporučuje sa dve vrste sečiva, frezom kao i glavom sa silkom, što je praktično dve mašine u jednoj. Postoji mogućnost dokupljivanja dodatnih nastavaka kultivatora, tako da je ova mašina savršen izbor za vas.

    Motorni trimer FT43P

    FT43P
    11.990 sa PDVom
    Motorni trimer FT43P snage 1,25kW čini idelan izbor za košenja u domaćinstvu. Ovaj trimer se isporučuje sa remenom za nošenje, standardnom glavom sa silkom i 3T nozem.

    Motorni trimer FT52P

    FT52P
    15.990 sa PDVom 17.490 sa PDVom
    Benzinski trimer FT52P koji se pokazao kao izuzetno kvalitetan i pouzdan snage 1,6kW sa 28mm prečnikom kardanske cevi.Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

    Motorni trimer FT52PAV sa antivibracionim sistemom

    FT52PAV
    19.990 sa PDVom 23.790 sa PDVom
    Motorni trimer FT52PAV snage 1,6kW sa ANTI-VIBRACIONIM rukohvatom omogućava mnogo manje vibracije na samog korisnika. Komforni pojas, brzopunjiva glava sa silkom i 3T noz su standarna oprema ovog premium motornog trimera.

    Trokraki nož za motorni trimer

    C3
    930 sa PDVom

    Trimeri

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 92 Max: 28.890
    RSD92 RSD28890