Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Tuš program

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Set za montažu lavaboa/hangar vijak i tipl

    270 RSD sa PDVom

    Vijčani set za montažu WC šolje

    0905901680
    386 RSD sa PDVom

    CARBALO tuš set, beli, rukča 5 vrsta mlaza i crevo

    SA330895
    1.741 RSD sa PDVom

    CARBALO Tuš set, beli, sa šinom 60 cm,ručka i crevo

    SA330893
    2.414 RSD sa PDVom

    Crevo za tuš 1,5m, PVC belo

    CPVC15
    228 RSD sa PDVom

    Crevo za tuš 1/2''x200cm, hromirano p4

    TECB3371
    1.338 RSD sa PDVom

    Crevo za tuš 2 m, PVC belo

    CPVC20
    343 RSD sa PDVom

    Crevo za tuš, PVC, metalni holenderi, 1,5m, 1/2''

    TB3012
    1.070 RSD sa PDVom

    Tuš program

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 228 RSD Max: 7.479 RSD
    RSD228 RSD7479