Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Ulja

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj
    Display per page

    Triathlon Endurance III SAE 5W 30, HC motorno ulje

    746 RSD sa PDVom
    Svojstva: Motorno ulje smanjenog otpora, vrhunske klase. Obezbeđuje odgovarajući protok ulja na niskim temperaturama. Optimalno za benzinske i dizel motore, uključujući vozila s filterom čestica za dizel u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV. Uključuje norme Volkswagena, izuzev R5 i V10 TDI – motore pre 6/2006.

    Triathlon Performance SAE 5W 40 HC motorno ulje

    674 RSD sa PDVom
    Svojstva: Svesezonsko ulje smanjenog otpora. Smanjuje potrošnju ulja i goriva i osigurava brži protok ulja u motoru. Optimalno za benzinske i dizel motore sa viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem. Posebno pogodna za vozila Euro IV, sa filterom čestica čađi i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).

    Triathlon Ultra SAE 10W 40

    476 RSD sa PDVom
    Svojstva: Motorno ulje niskog trenja proizvedeno modernom tehnologijom i primenom aditiva i sintetičkih komponenti. Ulje se može koristiti tokom cele godine u benzinskim i dizel motorima putničkih automobila, lakih dostavnih vozila, sa i bez turbopunjača i dodatnog vazdušnog hlađenja.

    Triathlon Univerzal SAE 15W 40

    440 RSD sa PDVom
    Svojstva: motorno ulje za benzinske i dizel motore, sa i bez turbo punjača. Za optimalno podmazivanje i dug vek trajanja motora. Dobre karakteristike zaštite od trošenja i sprečavanje nastanka crnog taloga. Mala potrošnja ulja, otpornost na starenje i stabilna viskoznost u različitim režimima rada.

    Triathlon Univerzal HCDP SAE 20W 50

    0897120505
    78.020 RSD sa PDVom
    Svojstva: Mineralno multigradno motorno ulje za komercijalna i putnička vozila sa dizel i benzinskim motorima sa prirodnim usisom i turbo punjenjem koje rade u umerenim i teškim uslovima rada.

    Premium P SAE 5W 30,

    674 RSD sa PDVom
    Svojstva: Ulje smanjenog otpora proizvedeno po najmodernijoj tehnologiji za upotrebu kod motora sa ekološkim zahtevom - minimum čađi. Obezbeđuje maksimalan vek trajanja filtera dizel čestica. Odlično štiti od trošenja i time utiče na uštedu goriva i smanjenje emisije. Za dizel i otto-motore, u skladu sa normom o izduvnim gasovima Euro IV i Euro V, s viševentilskom tehnologijom i turbo punjačem (LLK) i filterom dizel čestica, kao i za primenu na putničkim vozilima na plin - tečni gas (CNG/LPG).