FARM

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj
    Display per page

    Akumulatorska kosilica FLMA36V

    23.990 RSD sa PDVom 31.990 RSD sa PDVom
    Akumulatorska eco friendly kosilica koja svojim performansama može da odgovori na sve izazove sa kojima se susrećete prilikom održavanja vaših zelenih površina. Baterija od 36V, i 4Ah obezbeđuje odličnu snagu košenja, dok polusatno trajanje baterije, kao i njeno brzo punjenje (40 min) povećava efikasnost. Ima 5-stepeno visinsko podešavanje košenja (20-70mm), dok je širina košenja 46cm. Posuda za travu je zapremine 50l, Veliki točkovi dimenzija 150/200 mm obezbeđuju lako kretanje po svakom terenu.

    Akumulatorska prskalica

    FAP16N
    6.490 RSD sa PDVom

    Baštenski set alata, fiberglas

    FRASAF3
    609 RSD sa PDVom

    Baštenski set alata, metalni

    FRASAM3
    609 RSD sa PDVom

    Baterijski trimer za travu/živu ogradu FZO3600E

    FZO3600E
    4.390 RSD sa PDVom
    FZO3600E je praktični baterijski trimer sa opcijom sečiva namenjenom sređivanja travnjaka uz ivice, kao i sečivom namenjenom uređivanju žive ograde do skraćivanja padajućeg ukrasnog rastinja, pa je potreban svakom domaćinstvu. Jačina baterije koju koristi je 3,6V i ima kapacitet 1.300mAh. Dužina sečiva je 100 mm, širina 70 mm, a rastojanje između zuba 8 mm. Zamena sečiva je brza i jednostavna. Vreme punjenja baterije je između 3 i 5 sati.

    Benzinska motorna testera Oregon, 45cc

    F1818P
    15.990 RSD sa PDVom

    FARM

    Filtriraj po:

    Obriši sve
    Min: 239 RSD Max: 93.990 RSD
    RSD239 RSD93990