Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
Zatvori
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Filteri
    Preferences
    Pretraga

    Zaštita zavarivača

    View as Mreža Lista
    Sortiraj

    Lava

    6.799 sa PDVom

    Zaštitne naočare za zavarivače Fornax Plus, DIN 5

    0984502250
    1.752 sa PDVom

    Zavarivačka kecelja

    0984312100
    1.714 sa PDVom
    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

    Zavarivačka zaštita za ruke

    0984312101
    1.358 sa PDVom
    Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.

    Zavarivačke rukavice, kožne špalt/puna koža, W-100

    5350050010
    1.539 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, Kožne, SHIELDER-Weld

    5984325910
    765 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

    5350050310
    2.149 sa PDVom

    Welding star

    5984325810
    925 sa PDVom
    Zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože sa ojačanjima na dlanu i palcu. Prošivene su kevlarskim koncem. Dužina rukavica od 35 cm obezbeđuje zaštitu velikog dela podlaktice.