Napomena za pravna lica: napravite nalog ili se prijavite da biste videli veleprodajne cene.
(0) kom.
You have no items in your shopping cart.
Sve kategorije
    Zatvori
    Filteri
    Jezik
    Pretraga

    Zaštita zavarivača

    View as Mreža Lista
    Sortiraj
    Sortiraj

    Zavarivačka kecelja

    0984312100
    1.714 RSD sa PDVom
    Zavarivačka kecelja od špalt kože sa grudnom zaštitom predstavlja idealnu zaštitu od posekotina i habanja. Ima primenu u raznim delatnostima počev od limarijskih i staklarskih radova, preko delatnosti izrade motornih vozila, pa sve do brodogradnje i mašinogradnje.

    Zavarivačka zaštita za ruke

    0984312101
    1.358 RSD sa PDVom
    Zavarivačka zaštita za ruke izrađena od špalt kože posebno je pogodna za zaštitu u zavarivačkim i strugarskim radionicama, livnicama i metaloprerađivačkim radovima. Upotrebljava se privezivanjem jednog rukava za drugi i dužine je 56 santimetara.

    Zavarivačke rukavice, kožne špalt/puna koža, W-100

    5350050010
    1.539 RSD sa PDVom

    Zaštitne rukavice, Kožne, SHIELDER-Weld

    5984325910
    765 RSD sa PDVom
    Transportno pakovanje 5 kom.

    Zavarivačke rukavice, kožne, špalt, W-120

    5350050210
    1.199 RSD sa PDVom

    Zavarivačke rukavice, kožne, za TIG, W-130

    5350050310
    2.149 RSD sa PDVom

    Welding star

    5984325810
    955 RSD sa PDVom
    Zavarivačke rukavice od kvalitetne goveđe kože sa ojačanjima na dlanu i palcu. Prošivene su kevlarskim koncem. Dužina rukavica od 35 cm obezbeđuje zaštitu velikog dela podlaktice.

    Automatska maska za zavarivanje, Ignis

    10.714 RSD sa PDVom
    Ignis LIGHTENING automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Ima mogućnost izbora režima za zavarivanje ili za brušenje. Težina maske je 540g.

    Automatska maska za zavarivanje, Stella

    10.579 RSD sa PDVom
    Stella BLACK CARBON automatska maska za zavarivanje izrađena je od visoko kvalitetne plastike otporne na lom. Sadrži četiri optička senzora brzine 1/3.s. Napajanje se vrši putem solarnih ćelija i neizmenjivim litijumskim baterijama čiji je radni vek od pet do sedam godina. Postoji mogućnost izbora režima za zavarivanje ili brušenje. Izrađena je u skladu sa CE, ANSI, CSA i AS/NZS standardima. Zahvaljujući podešavanjima sa spoljne strane maske, omogućava brži rad bez skidanja maske. Ima i mogućnost podešavanja rastojanja od lica.